Referenties
Sandvik Coromant:1P240-2540-XA 1630
Rubix:A0443853
Fabrikant:7045755
EAN:7323221046491


Technische samenvatting
| Diameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 1P240-2540-XA 1630
CoroMill® Plura-eindfrees uit één stuk van hardmetaal voor zwaar voorfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 46,43 mm |
| Totale lengte | 127 mm |
| Gecentreerd snijden | center cutting |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd-alcrn |
| Type | center cutting vierkante schouder, recht universeel |
| Schroefhoek | 35 ° |
| Te bewerken materiaal | moeilijk te verspanen materialen en zeer hard staal tot 63 hrc |
| Nuttige lengte | 46,43 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 462,97 excl. BTW
/ stuk
€ 560,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen