Referenties
Iscar:EC050A20-4C05R0.8 IC900
Rubix:A0508680
Fabrikant:5620054

Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 5 mm |
Productdetails : ISCAR GEREESCHAP VHM EC050A20-4C05R0.8 IC900 5620054
ISCAR EC050A20-4C05R0.8 IC900 is een massief hardmetalen hoekradius-eindfrees Ø5 mm met 4 tanden, 30° helix en AlTiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 5 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 20 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Gecentreerd snijden | center cutting (90°) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | altin |
| Type | solid carbide hoekradius-eindfrees (center cutting, 90°) |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, harde materialen en superlegeringen/titanium |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Snijhoek | 5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,60 excl. BTW
/ stuk
€ 85,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen