DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 22,00 MM

Vingerfrezen C273

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C27322.0
Rubix:20031311
EAN:7320760354995
DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 22,00 MM

Technische samenvatting

Diameter22 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO XP VINGERFREES C273 22,00 MM


HSS-E-PM Extra lange vingerfrees met weldonschacht DIN 844L N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 22,00 2T LONG QC C273 HSSE XP FINITION

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter22 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat20 mm
Aantal tanden5
Snijlengte75 mm
Totale lengte141 mm
Gecentreerd snijdenzonder
Snijmateriaalhss
Bekledingblank
Typevingerfrees
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen
Snijhoek30 °
€ 157,56 excl. BTW
/ stuk
€ 190,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen