COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32C-152T38KM

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:N331.32C-152T38KM
Rubix:A0427452
Fabrikant:7295440
EAN:7323221988227
COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32C-152T38KM

Technische samenvatting

Diameter152,4 mm
Materiaal mantelcarbide
Aantal tanden10
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32C-152T38KM


CoroMill® 331 instelbare schijffrees met drie snijkanten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter152,4 mm
Materiaal mantelcarbide
Aantal tanden10
Diameter cilinderboring38,1 mm
Type vertandingneutraal (neutral cutting)
Maaibreedte17,5 mm
2.010,96 excl. BTW
/ stuk
2.433,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen