Referenties
Sandvik Coromant:N331.32C-127T38FM
Rubix:A0427459
Fabrikant:7295436
EAN:7323221988180

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES N331.32C-127T38FM
CoroMill® 331 instelbare schijffrees met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 127 mm |
| Dikte | 16,002 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 5 |
| Diameter cilinderboring | 38,1 mm |
| Maaibreedte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.749,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2.117,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen