Referenties
Sandvik Coromant:R331.52C-101R25FML
Rubix:A0441424
Fabrikant:7843403
EAN:7323224953673

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 VERSTELBARE FREES R331.52C-101R25FML
CoroMill® 331 schijffrees met twee instelbare snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 101,6 mm |
| Dikte | 24,3 mm |
| Aantal tanden | 8 |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Maaibreedte | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.483,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.794,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
