Referenties
Sandvik Coromant:R331.35C-063M32EMA06
Rubix:A0442888
Fabrikant:7295455
EAN:7323221988371

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 SCHIJFFREES R331.35C-063M32EMA06
CoroMill® 331 schijfvormige frees met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63,5 mm |
| Dikte | 4,45 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Diameter cilinderboring | 31,75 mm |
| Type vertanding | schijfvormige frees (full side & face) |
| Maaibreedte | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 771,12 excl. BTW
/ stuk
€ 933,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen