Referenties
Sandvik Coromant:R331.32C-082Q27EMQ
Rubix:A0427282
Fabrikant:7370457
EAN:7323222221545

Productdetails : COROMANT COROMILL 331 FREES R331.32C-082Q27EMQ
CoroMill® 331 instelbare schijffrees met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 82 mm |
| Dikte | 21,6 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Diameter cilinderboring | 27 mm |
| Type vertanding | even |
| Maaibreedte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.248,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.510,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen