Referenties
Pferd Tools:WRC 0820/6 Z5
Rubix:23081553
Fabrikant:21105156
EAN:4007220046333




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch met afgerond uiteinde wrc |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM WRC 0820/6 T5
Cilindrische frees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Combinatie van cilindrische en sferische geometrieën. Ontbramen
Toepassingen
Metalen hardmetalen frezen met lange schacht zijn bijzonder geschikt voor economische bewerking van werkstukken op kleine, moeilijk bereikbare plaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch met afgerond uiteinde wrc |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 8 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,65 excl. BTW
/ stuk
€ 46,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen