Referenties
Pferd Tools:HSS K 1230/6 Z3
Rubix:23081731
Fabrikant:22441636
EAN:4007220059494




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | spitsboog |
| Totale lengte | 70 mm |
Productdetails : PFERD FREES HSS HSS-K 1230/6 T3
Pferd frees hss hss-k 1230/6 t3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | spitsboog |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,07 excl. BTW
/ stuk
€ 23,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen