CUTLINE HSS CO8 UNIVERSEELFREES Z=3 2MM 867475 (OUD 701215)

Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 3 spaangroeven

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:867475
Rubix:20622758
EAN:3660338214554
CUTLINE HSS CO8 UNIVERSEELFREES Z=3 2MM 867475 (OUD 701215)
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter2 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS CO8 UNIVERSEELFREES Z=3 2MM 867475 (OUD 701215)


Freesbit - hss co8% kort bereik - voor gecentreerd snijden 3 spaangroeven
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden3
Snijlengte7 mm
Totale lengte51 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalhss-co
Te bewerken materiaalstaal, aluminium, koper, brons, messing
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,64 excl. BTW
/ stuk
12,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen