Referenties
Iscar:3106425
Rubix:20753432

Productdetails : ISCAR FREESHOUDER HM390 FTP D050-6-22-10 3106425
HM390 FTP-10 - 90° face mills carrying the HM390 TPKT 1003 triangular inserts with 3 helical cutting edges.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 6 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 611,00 excl. BTW
/ stuk
€ 739,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen