Referenties
Iscar:FF EWX D32-4-100-W25-05
Rubix:20755772
Fabrikant:3105529



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D32-4-100-W25-05 3105529
ISCAR FF EWX snelvoedingsfrees Ø32 mm met 4 snijkanten en interne koelmiddeltoevoer (Coolant Thru). Dubbelzijdige inzetstukken (6 randen), Weldon-shank Ø25.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 27 mm |
| Z | 4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 160 mm |
| Schacht | weldon (w25) |
| Diameter handvat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,00 excl. BTW
/ stuk
€ 517,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen