Referenties
Iscar:FF EWX D32-4-070-C32-05
Rubix:20755770
Fabrikant:3105528



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D32-4-070-C32-05 3105528
Iscar FF EWX D32-4-070-C32-05 (3105528) fast feed frees met dubbelzijdige inzetstukken. Cylindrische schacht Ø32, totale lengte 155 mm, interne doorlopende koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Z | 4 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 155 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (c) |
| Diameter handvat | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 405,00 excl. BTW
/ stuk
€ 490,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen