Referenties
Iscar:FF EWX D20-3-040-W20-04
Rubix:20755794
Fabrikant:3105616



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D20-3-040-W20-04 3105616
ISCAR FF EWX snelle-eindfrees voor fast feed milling met dubbelzijdige inserts en koeling door de tool. Weldon-schacht, OAL 93 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 93 mm |
| Schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 338,00 excl. BTW
/ stuk
€ 408,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen