Referenties
Iscar:SOF45 8/16-D160-12-40R
Rubix:20755678
Fabrikant:3192792



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 8/16-D160-12-40R 3192792
Iscars SOF45 8/16-D160-12-40R is een veelzijdige 45° face mill met 160 mm snijdiameter en externe koeling. Geschikt voor zwaar frezen van profielen en vlakken met 12 snij-inzetten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 160 mm |
| Diameter cilinderboring | 40 mm |
| Z | 12 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 63 mm |
| Schacht | c |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.530,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.851,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen