Referenties
Iscar:SOF45 8/16-D250-16-60R
Rubix:20755682
Fabrikant:3106291



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER SOF45 8/16-D250-16-60R 3106291
Multifunctionele ISCAR SOF45 face mill voor octagonale, vierkante en ronde plaatcontouren. Ø250 met 16 snijorganen en externe koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 250 mm |
| Diameter cilinderboring | 60 mm |
| Z | 16 mm |
| Interne koeling | nee |
| Type plaatbevestiging | met glad gat |
| Totale lengte | 64,6 mm |
| Schacht | arbor style c |
| Diameter handvat | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.400,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.904,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen