Referenties
Sandvik Coromant:R390-032C5D-07H217
Rubix:A0442867
Fabrikant:7010605
EAN:7323220880461

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-032C5D-07H217
Trillingsdempende vlak- en afwerkfrees CoroMill® 390
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Diameter cilinderboring | 1 mm |
| Z | 0,5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Totale lengte | 217 mm |
| Schacht | coromant capto® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.533,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.854,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen