Referenties
Iscar:3M AXKT 2006PDTR IC328
Rubix:A0508754
Fabrikant:5602132

Technische samenvatting
| Type | iscar freeswisselplaat 3m axkt 2006pdtr ic328 (5602132) |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 2,79 mm |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT 3M AXKT 2006PDTR IC328 5602132
MILL2000 Heavy duty design: dovetail section shape, helical cutting edge and positive rake angle. Enable a secure clamping and high durability in rough applications.
ISCAR freeswisselplaat 3M AXKT 2006PDTR IC328 voor zware verspaning. TiCN-coating, MILL2000-design en rechter snijrichting voor stabiele opnames.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,343 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141x57x16 mm |
| Gewicht verpakking | 19 g |
| Type | iscar freeswisselplaat 3m axkt 2006pdtr ic328 (5602132) |
| Diameter bevestiging gereedschap | 2,79 mm |
| Materiaal | carbide |
| Serie | 3m axkt-2006 |
| Snijrichting | rechter |
| Lengte kop | 22,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 389,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen