Referenties
Iscar:ADCT 1505PDFR-HM IC928
Rubix:A0508777
Fabrikant:5698498

Technische samenvatting
| Schakering | ic928 |
|---|---|
| Profiel | rhomboïde (omvangsgeschliffene/peripherally ground) |
| Richting | rechter |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT ADCT 1505PDFR-HM IC928 5698498
HELIMILL peripherally ground inserts with sharp cutting edges, for finishing and general use applications.
ISCAR freeswisselplaat ADCT 1505PDFR-HM met grade IC928 voor afwerking en algemene toepassingen. Omvangsgeschliffene geometrie met ap 1.20–12.00 mm en fz 0.06–0.12.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,53 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 7,7 g |
| Schakering | ic928 |
| Profiel | rhomboïde (omvangsgeschliffene/peripherally ground) |
| Richting | rechter |
| Materiaal | hardmetaal (solid carbide) |
| Insertmaat | 15,65 mm |
| Type plaatje | adct 1505pdfr-hm |
| Draad | 5,64 mm |
| Type | helimill |
| Snijdiameter | 9,57 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 367,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen