Referenties
Iscar:ADKT 150516R-HM IC908
Rubix:A0508829
Fabrikant:5697611

Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT ADKT 150516R-HM IC908 5697611
HELIMILL inserts with 2 helical cutting edges and various corner radii for general use.
Rechter ISCAR ADKT 150516R-HM IC908 freeswisselplaat met TiAlN-coating en 2 helical snijkanten. RE 1,6 mm, W1 9,57 mm en max. snijdiepte 12 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,6 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 7,8 g |
| Schakering | tialn |
| Profiel | parallelogram 85° |
| Richting | rechter |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 15,6 mm |
| Type plaatje | parallelogram |
| Draad | 1,6 mm |
| Type | indexable insert for milling (adkt/ct 1505..r/l-hm) |
| Snijdiameter | 9,57 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 294,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen