Referenties
Iscar:ADKT 1505PDR-HM IC30N
Rubix:A0508854
Fabrikant:5600618

Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT ADKT 1505PDR-HM IC30N 5600618
HELIMILL inserts with 2 helical cutting edges, for general use.
Helimill wisselplaat ADKT 1505PDR-HM, rechter. Ongecoat cermet met 2 spiraalvormige snijkanten; kwaliteit IC30N voor frezen van staal, RVS en harde materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,21 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,4 g |
| Schakering | ic30n |
| Profiel | helimill |
| Richting | rechter |
| Materiaal | cermet (ongecoat) |
| Insertmaat | 15,65 mm |
| Type plaatje | wisselplaat voor het frezen |
| Draad | 5,64 mm |
| Type | adkt 1505pdr-hm |
| Snijdiameter | 9,57 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 254,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen