Referenties
Iscar:ADKT 1505PDTL-RM IC328
Rubix:A0508832
Fabrikant:5601562

Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT ADKT 1505PDTL-RM IC328 5601562
HELIMILL insert with reinforced helical cutting edge, for interrupted cut and heavy machining.
Iscar HELIMILL freeswisselplaat ADKT 1505PDTL-RM IC328 (5601562) met TiCN gecoate hardmetalen snijkant. Linker snijrichting voor onderbroken sneden en zware bewerking (apmax 12 mm).
Toepassingen
Milling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,66 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 7,9 g |
| Schakering | ticn |
| Profiel | rhomboid (romboide) |
| Richting | linker |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 15,8 mm |
| Type plaatje | helimill |
| Draad | 5,63 mm |
| Type | adkt 1505pdtl-rm ic328 |
| Snijdiameter | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 236,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen