Referenties
Iscar:TGMF 404 IC830
Rubix:A0165039
Fabrikant:6450132

Productdetails : ISCAR TOP GRIP WISSELPLAAT TGMF 404 IC830 6450132
TGMF/P - Utility double-ended inserts for external and internal grooving and turning.
Iscar TOPGRIP TGMF 404 IC830 wisselplaat voor extern en intern groeven en draaien. Dubbelzijdig, met AlTiN+TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,941 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 5,4 g |
| Schakering | ic830 |
| Profiel | tgmf/p |
| Richting | links/rechts |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 4 mm |
| Type plaatje | topgrip |
| Draad | 14,6 mm |
| Type | groef-/draaionderlegwisselplaat (utility) |
| Snijdiameter | 20,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,16 excl. BTW
/ stuk
€ 26,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen