Referenties
Iscar:APCT 100304R-HM IC328
Rubix:A0508770
Fabrikant:5695677

Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT APCT 100304R-HM IC328 5695677
HELIMILL inserts with 2 helical, precision ground cutting edges. Used for finishing and high accuracy.
Iscar APCT 100304R-HM IC328 rechtse freeswisselplaat uit gecoat hardmetaal (TiCN) met 2 precisiebewerkte snijkanten voor afwerking met hoge nauwkeurigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,95 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3 g |
| Schakering | ic328 |
| Profiel | rhomboïdaal |
| Richting | rechter |
| Materiaal | gecoat hardmetaal (ticn) |
| Insertmaat | 6,7 mm |
| Type plaatje | apct wisselplaat |
| Draad | 3,51 mm |
| Type | apct 100304r-hm frees-/schlichtingswisselplaat |
| Snijdiameter | 9,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 308,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen