Referenties
Iscar:APKT 100308PDTR-RM IC950
Rubix:A0508788
Fabrikant:5601963

Technische samenvatting
| Schakering | ic950 |
|---|---|
| Profiel | helimill (versterkte, helixvormige snijkant) |
| Richting | rechter |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT APKT 100308PDTR-RM IC950 5601963
HELIMILL inserts with different corner radii and a reinforced cutting edge for interrupted cut and heavy machining.
Iscar HELIMILL freeswisselplaat APKT 100308PDTR-RM IC950 voor zwaar en onderbroken frezen. Rechtere snijrichting met verstevigde helixvormige snijkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,73 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 2,9 g |
| Schakering | ic950 |
| Profiel | helimill (versterkte, helixvormige snijkant) |
| Richting | rechter |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 11 mm |
| Type plaatje | apkt 100308pdtr-rm |
| Draad | 0,8 mm |
| Type | single sided inserts |
| Snijdiameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 219,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen