Referenties
Iscar:GHDR 25-4
Rubix:20751392
Fabrikant:2800166

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKHOUDER GHDR 25-4 2800166
GHDR/L (short pocket) - Externe gereedschappen voor draaien, groefsnijden en afsteken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 598 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139x40x40 mm |
| Gewicht verpakking | 650 g |
| Schakering | ghdr 25-4 |
| Profiel | c4 |
| Richting | rechter |
| Materiaal | steel |
| Insertmaat | 25 mm |
| Type plaatje | ghdr/l (short pocket) |
| Draad | 6 mm |
| Type | turn-groove tools |
| Snijdiameter | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,00 excl. BTW
/ stuk
€ 194,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen