Referenties
Iscar:APKT 1003PDR-HM IC28
Rubix:A0508768
Fabrikant:5600493

Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT APKT 1003PDR-HM IC28 5600493
HELIMILL inserts with 2 helical cutting edges for general use.
Iscar freestwisselplaat APKT 1003PDR-HM IC28 voor HELIMILL. Rechterhand snijrichting, ongecoate hardmetalen wisselplaat voor algemene toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,931 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3,1 g |
| Schakering | ic28 |
| Profiel | helimill |
| Richting | rechter |
| Materiaal | hardmetaal |
| Insertmaat | 10,95 mm |
| Type plaatje | pdr-hm |
| Draad | 0,5 mm |
| Type | apkt/ct 1003 |
| Snijdiameter | 9,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 191,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen