Referenties
Iscar:5601834
Rubix:A0186610

Technische samenvatting
| Type plaatje | freeswisselplaat ofmt 07t3-aer-76 |
|---|---|
| Schakering | ic328 |
| Materiaal | carbide |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT OFMT 07T3-AER-76 IC328 5601834
Iscar OFMT 07T3-AER-76 freeswisselplaat met TiCN-coating en IC328-kwaliteit. Voor universeel frezen van o.a. staal, RVS en hittebestendige legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | freeswisselplaat ofmt 07t3-aer-76 |
| Schakering | ic328 |
| Materiaal | carbide |
| Insertmaat | 4,55 mm |
| Bekleding | ticn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen