Referenties
Iscar:SPMT 100404R-HQ-M IC910
Rubix:A0510686
Fabrikant:5604460

Technische samenvatting
| Type plaatje | spmt 100404r-hq-m (spmt-hq, heliquad vierkante positieve freeswisselplaat, rechtsdraaiend) |
|---|---|
| Schakering | ic910 |
Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT SPMT 100404R-HQ-M IC910 5604460
HELIQUAD vierkante positieve freeswisselplaat voor rechtshandige bewerkingen. Grade IC910 met AlTiN-coating voor facing, shouldering en slotting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | spmt 100404r-hq-m (spmt-hq, heliquad vierkante positieve freeswisselplaat, rechtsdraaiend) |
| Schakering | ic910 |
| Lengte zijkant | 10,2 mm |
| Dikte | 4,23 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 10,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 187,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen