ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T308-PP IC807 5550519
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T308-PP IC807
Rubix:A0510224
Fabrikant:5550519

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. wnmg-pp (trigon) met 06t308-geometrie |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T308-PP IC807 5550519
Negatieve, dubbelzijdige WNMG-PP trigon-indexeerplaat van Iscar met TiAlN+TiN-coating en grade IC807. Geschikt voor ext./int. draaien van ductiele materialen onder middellange snijvoorwaarden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg. wnmg-pp (trigon) met 06t308-geometrie |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen