DORMER VHM SPIEBAANFREZENSET KORT 6-DLG S991 SET933 MM

Frezensets S991

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S991SET933
Rubix:20325862
EAN:7320760040379
DORMER VHM SPIEBAANFREZENSET KORT 6-DLG S991 SET933 MM
Technische samenvatting
Type schachtha
Snijmateriaalcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM SPIEBAANFREZENSET KORT 6-DLG S991 SET933 MM


6-delige set VHM korte vingerfrezen met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN gecoat 4-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkel. Koper en koperlegeringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type schachtha
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialn
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, titanium, nikkel, koper en koperlegeringen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
235,42 excl. BTW
/ stuk
284,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen