COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.26-10050CAC22H 1610
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R215.26-10050CAC22H1610
Rubix:20101672
Fabrikant:5742677




Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.26-10050CAC22H 1610
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 22 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 50 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 22 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,00 excl. BTW
/ stuk
€ 254,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen