SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 16MM 6,3X90MM
Frontplaatschroef met pen en Epdm 16 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFTHR16X6,3X90A2
Rubix:A0831646
Fabrikant:9057263 90
EAN:4043377210814


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 90 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 16MM 6,3X90MM
SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT EPDM RING 16MM 6,3X90MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | bz |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,59 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 52,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
90 mm