SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X120MM
Velgschroeven 2 st. met Epdm 20mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:906822045120
Rubix:A0830283
Fabrikant:906822045 120
EAN:4043377212771

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X120MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X120MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Norm | DIN 7995 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,06 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
120 mm
