SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 16MM 6,5X200
Frontplaatschroef met pen en Epdm 16 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFTHR16X6,5X200A2-50
Rubix:A0831636
Fabrikant:9057265 200
EAN:4043377210890


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 16MM 6,5X200
SPARTEX RVS A2-50 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 16MM 6,5X200
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,5 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,33 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 185,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
200 mm