SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX 9083 7X30MM
Scharnierschroef met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPBTX7X30EFA4-50
Rubix:A0830854
Fabrikant:908347 30
EAN:4043377361523

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX 9083 7X30MM
SPARTEX RVS A4-50 PLAATSCHROEF BCK TORX 9083 7X30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Grootte afdruk | t30 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 82,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
