Referenties
Colson:FSCN 2003 6441
Rubix:31042178
EAN:8717349077823

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
Productdetails : COLSON BOKWIEL FSCN 2003 6441
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel van gietijzer met dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van - 20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van gietijzer met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van
• 20°C tot +80°C
• wiel van gietijzer met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van
• 20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,6 g |
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,20 excl. BTW
/ stuk
€ 84,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen