Referenties
Colson:GKL-J-S-100PTE/K80
Rubix:A0955935
Fabrikant:GKL-J-S-100PTE/K80

Productdetails : COLSON TANGO 100MM MET REM GKL-J-S-100 PTE/K 80
Tango 100 mm met rem en plaatbevestiging met thermoplastic rubber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | thermoplastisch rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,35 excl. BTW
/ stuk
€ 27,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen