Referenties
Colson:FSPB 1252 5000
Rubix:31047573
EAN:8717349078196

Productdetails : COLSON BOKWIEL FSPB 1252 5000
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polyamide kern en enkel kogellager - band van blauwe elastische rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polyamide kern en enkel kogellager
• band van blauwe elastische rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en enkel kogellager
• band van blauwe elastische rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,9 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,64 excl. BTW
/ stuk
€ 32,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen