BLICKLE BOKWIEL BKX-POTH 75G
Roestvaststalen zwaarlast-bokwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met zwaar polyamide velg, met naafbescherming van kunststof
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BKX-POTH 75G
Rubix:A0224495
Fabrikant:754137
EAN:4047526084387



Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BKX-POTH 75G
Behuizing: serie BKX
- hoogwaardig chroomnikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast, glad geslepen
- alle individuele onderdelen, incl. asmateriaal zijn roestbestendig
Wielen: serie POTH
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur wit
Variantenbeschreibung
kleine
naafbescherming
met extra
kogellagerafdichting
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 557 g |
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 37 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| 108 mm | |
| 37 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,97 excl. BTW
/ stuk
€ 142,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
