BLICKLE POLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - SPO 100/15G

Zwaarlastwiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:SPO 100/15G
Rubix:31052212
Fabrikant:6908
EAN:4047526006907
BLICKLE POLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - SPO 100/15G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit4000 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - SPO 100/15G


Wielen:

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
  • zeer robuuste, zware uitvoering
  • lage rol- en zwenkweerstand
  • lichte loop op gladde vloer
  • zeer slijtvast
  • kleur wit

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht239 g
Laadcapaciteit4000 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte37 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurbeige
37 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
23,36 excl. BTW
/ stuk
28,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

4000 kg

Wieldiameter

100 mm

Wielbreedte