(U) MECALINE DICHTING FST DN65 EP2 PN10/40 ARAMIDE NBR

FST® PAKKING - UNIVERSEEL

Zie technische informatie

Referenties

Mecaline:FR-UNF.DN65.PN10/40
Rubix:A0469244
Fabrikant:UNF.DN65.PN10/40
EAN:3660338431296
(U) MECALINE DICHTING FST DN65 EP2 PN10/40 ARAMIDE NBR

Technische samenvatting

Binnendiameter77 mm
Buitendiameter flens127 mm
Dikte2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : (U) MECALINE DICHTING FST DN65 EP2 PN10/40 ARAMIDE NBR


Innovatieve en unieke technologie maakt het gebruik van een hoge waarde aan glasvezels mogelijk. Samenstelling: glas en aramide + NBR-bindmiddel met 2-zijdige antikleefcoating. Voor gebruik tussen -100°C/+250°C. Druk tot 100 bar.

Sterke punten

Mechanische weerstand, chemische compatibiliteit.Goedkeuringen: BAM - DVGW & KTW - WRAS - CE1935/2004 (klasse IV)2-zijdige antikleeflaag.

Toepassingen

FST®-UNIVERSAL blijft een uitstekende keuze voor toepassingen die een hoge mechanische sterkte en kruipweerstand vereisen: pompen, sanitaire fittingen, koolwaterstoffen, water, oliën, koelmiddelen, gassen, stoom onder lage druk, zwakke zuren en basen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter77 mm
Buitendiameter flens127 mm
Dikte2 mm
Nominale druk40 bar
€ 3,88 excl. BTW
/ stuk
€ 4,69 incl. BTW
  • Niet meer leverbaar