MECALINE DICHTING FST DN80 EP2 PN10/40 ARAMIDE NBR
FST® PAKKING - UNIVERSEEL
Zie technische informatieReferenties
Mecaline:FR-UNF.DN80.PN10/40
Rubix:A0469216
Fabrikant:UNF.DN80.PN10/40
EAN:3660338431319

Productdetails : MECALINE DICHTING FST DN80 EP2 PN10/40 ARAMIDE NBR
Innovatieve en unieke technologie maakt het gebruik van een hoge waarde aan glasvezels mogelijk. Samenstelling: glas en aramide + NBR-bindmiddel met 2-zijdige antikleefcoating. Voor gebruik tussen -100°C/+250°C. Druk tot 100 bar.
Sterke punten
Mechanische weerstand, chemische compatibiliteit.Goedkeuringen: BAM - DVGW & KTW - WRAS - CE1935/2004 (klasse IV)2-zijdige antikleeflaag.
Toepassingen
FST®-UNIVERSAL blijft een uitstekende keuze voor toepassingen die een hoge mechanische sterkte en kruipweerstand vereisen: pompen, sanitaire fittingen, koolwaterstoffen, water, oliën, koelmiddelen, gassen, stoom onder lage druk, zwakke zuren en basen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 89 mm |
| Buitendiameter flens | 142 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Nominale druk | 40 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,08 excl. BTW
/ stuk
€ 4,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
