SPIRAX FT14-10TV/R-L VLOTT.CONDENSPOT 3/4" BSP
FT14 Gesloten Vlotter-Condenspot - Draadaansluitingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:FT14-10TV/R-L 3/4" BSP
Rubix:28549787
Fabrikant:1441100

Documenten
Productdetails : SPIRAX FT14-10TV/R-L VLOTT.CONDENSPOT 3/4" BSP
Nodulair gietijzeren condenspot met gesloten vlotter en ingebouwde thermostatische ontluchter in roestvrij staal. De FT14 kan onderhouden worden zonder uit de leiding gehaald te worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | gietijzer |
| Min. werktemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 426,52 excl. BTW
/ stuk
€ 516,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
