SPIRAX FT14-4,5TV/R-L VLOT.CONDENSPOT 1" BSP
FT14 Gesloten Vlotter-Condenspot - Draadaansluitingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:FT14-4,5TV/R-L 1" BSP
Rubix:28549785
Fabrikant:1475000

Documenten
Productdetails : SPIRAX FT14-4,5TV/R-L VLOT.CONDENSPOT 1" BSP
Nodulair gietijzeren condenspot met gesloten vlotter en ingebouwde thermostatische ontluchter in roestvrij staal. De FT14 kan onderhouden worden zonder uit de leiding gehaald te worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 4,5 bar |
| Materiaal | gietijzer |
| Min. werktemperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 528,85 excl. BTW
/ stuk
€ 639,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
