FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VMPA2-VSP-QS6 8035441

Functioneel element VMPA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VMPA2-VSP-QS6
Rubix:05114135
Fabrikant:8035441
EAN:4052568110079
FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VMPA2-VSP-QS6 8035441
Technische samenvatting
Typeverticale voedingsplaat
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VERTICALE VOEDINGSPLAAT VMPA2-VSP-QS6 8035441


vertical pressure supply plate VMPA2-VSP-QS6 Grid dimension=21 mm, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Pilot pressure=3 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Corrosion resistance classification CRC=1
Verticale voedingsplaat VMPA2-VSP-QS6 Rastermaat=21 mm, werkdruk=-0,9 - 10 bar, stuurdruk=3 - 8 bar, werkmedium=gecomprimeerde lucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4], corrosieweerstandsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverticale voedingsplaat
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,01 excl. BTW
/ stuk
50,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen