FESTO AFDEKPLAAT VABB-C8-12-ET 562461

Blindplaat VABB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VABB-C8-12-ET
Rubix:05110882
Fabrikant:562461
EAN:4052568056735
FESTO AFDEKPLAAT VABB-C8-12-ET 562461
Technische samenvatting
Typeafdekplaat voor vuvb-12
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO AFDEKPLAAT VABB-C8-12-ET 562461


Afdekplaat VABB-C8-12-ET Corrosiebestendigheidsklasse KBK=0, Mediumtemperatuur=-5 - 60 °C, Omgevingstemperatuur=-5 - 60 °C, Productgewicht=13,8 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22,21 g
Typeafdekplaat voor vuvb-12
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,12 excl. BTW
/ stuk
19,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen