Referenties
Colson:FXPC 1002 7000
Rubix:31042592
EAN:8717349117208

Productdetails : COLSON BOKWIEL ANTISTATISCH FXPC 1002 7000
bokvork van roestvaststaal - wiel met polypropyleen kern en dubbel kogellager - band van antistatische performa rubber (65° - 70° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van roestvaststaal
• wiel met polypropyleen kern en dubbel kogellager
• band van antistatische performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern en dubbel kogellager
• band van antistatische performa rubber (65°
• 70° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,61 g |
| Laadcapaciteit | 120 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | rvs kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,57 excl. BTW
/ stuk
€ 40,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen