Referenties
Colson:FXPU 1252 5000
Rubix:31047627
EAN:8717349081264

Productdetails : COLSON BOKWIEL RVS FXPU 1252 5000
bokvork van roestvaststaal - wiel met polyamide kern, draadvangkap en RVS kogellager - band van polyurethaan (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van roestvaststaal
• wiel met polyamide kern, draadvangkap en RVS kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern, draadvangkap en RVS kogellager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,75 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,55 excl. BTW
/ stuk
€ 34,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen